Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.087.0400 Hex Head Cap Screw 7/8-9X4 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8MZZ 38WL03

GRAINGER N01000.087.0400 Sekskanthodeskrue 7/8-9X4 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8MZZ Modell: N01000.087.0400Kryssreferanse: 38WL03
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
479NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde4"
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9048
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.087.0400 Sekskanthodeskrue 7/8-9X4 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK
479NOK /pakke