Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.087.0250 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9X2-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK | AH8MZT 38WK96

GRAINGER N01000.087.0250 Sekskanthodeskrue 7/8-9X2-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8MZT Modell: N01000.087.0250Kryssreferanse: 38WK96

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
266NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde2.5 "
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3342
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.087.0250 Sekskanthodeskrue 7/8-9X2-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK
266NOK /pakke