Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.075.0500 Hex Head Cap Screw 3/4-10X5 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8MZA 38WK80

GRAINGER N01000.075.0500 Sekskanthodeskrue 3/4-10X5 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8MZA Modell: N01000.075.0500Kryssreferanse: 38WK80

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
385NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde5"
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6322
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.075.0500 Sekskanthodeskrue 3/4-10X5 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK
385NOK /pakke