Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.062.0175 Hex Head Cap Screw 5/8-11X1-3/4 Steel Grade 5 Plain, 10PK | AH8MXL 38WK44

GRAINGER N01000.062.0175 Sekskanthodeskrue 5/8-11X1-3/4 stålkvalitet 5 vanlig, 10PK

På lager
Vare: AH8MXL Modell: N01000.062.0175Kryssreferanse: 38WK44
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
189NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde1.75 "
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9693
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.062.0175 Sekskanthodeskrue 5/8-11X1-3/4 stålkvalitet 5 vanlig, 10PK
189NOK /pakke