Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.056.0350 Sekskantskrue med hodelokk 9/16-12X3-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 10PK | AH8MXF 38WK39

GRAINGER N01000.056.0350 Sekskanthodeskrue 9/16-12X3-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 10PK

På lager
Vare: AH8MXF Modell: N01000.056.0350Kryssreferanse: 38WK39
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
249NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde3.5 "
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2699
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.056.0350 Sekskanthodeskrue 9/16-12X3-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 10PK
249NOK /pakke