Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.050.0850 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X8-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK | AH8MWR 38WK26

GRAINGER N01000.050.0850 Sekskanthodeskrue 1/2-13X8-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8MWR Modell: N01000.050.0850Kryssreferanse: 38WK26
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
289NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde8.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0962
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.050.0850 Sekskanthodeskrue 1/2-13X8-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK
289NOK /pakke