Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.037.0500 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X5 stålkvalitet 5 vanlig, 10PK | AH8MUT 38WJ78

GRAINGER N01000.037.0500 Sekskanthodeskrue 3/8-16X5 stålkvalitet 5 vanlig, 10PK

På lager
Vare: AH8MUT Modell: N01000.037.0500Kryssreferanse: 38WJ78

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

206NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde5"
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.742
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.037.0500 Sekskanthodeskrue 3/8-16X5 stålkvalitet 5 vanlig, 10PK
206NOK /pakke