Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.037.0100 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X1 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK | AH8MGG 38WG13

GRAINGER N01000.037.0100 Sekskanthodeskrue 3/8-16X1 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK

På lager
Vare: AH8MGG Modell: N01000.037.0100Kryssreferanse: 38WG13
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
183NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde1"
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9572
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.037.0100 Sekskanthodeskrue 3/8-16X1 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK
183NOK /pakke