Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.031.0150 Sekskantskrue med hodelokk 5/16-18X1-1/2 Stålkvalitet 5 Vanlig, 100PK | AH8MTJ 38WJ47

GRAINGER N01000.031.0150 Sekskanthodeskrue 5/16-18X1-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 100PK

På lager
Vare: AH8MTJ Modell: N01000.031.0150Kryssreferanse: 38WJ47
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
437NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde1.5 "
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7658
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.031.0150 Sekskanthodeskrue 5/16-18X1-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 100PK
437NOK /pakke