Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.025.0600 Hex Head Cap Screw 1/4-20X6 Steel Grade 5 Plain, 25PK | AH8MTE 38WJ43

GRAINGER N01000.025.0600 Sekskanthodeskrue 1/4-20X6 stålkvalitet 5 vanlig, 25PK

På lager
Vare: AH8MTE Modell: N01000.025.0600Kryssreferanse: 38WJ43
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
420NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde6"
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9724
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.025.0600 Sekskanthodeskrue 1/4-20X6 stålkvalitet 5 vanlig, 25PK
420NOK /pakke