Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.025.0162 Sekskanthodeskrue 1/4-20X1-5/8 5 stålkvalitet 5 vanlig, 100PK | AH8MRN 38WJ28

GRAINGER N01000.025.0162 Sekskanthodeskrue 1/4-20X1-5/8 5 stålkvalitet 5 vanlig, 100PK

På lager
Vare: AH8MRN Modell: N01000.025.0162Kryssreferanse: 38WJ28

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
274NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde1.625 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1704
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.025.0162 Sekskanthodeskrue 1/4-20X1-5/8 5 stålkvalitet 5 vanlig, 100PK
274NOK /pakke