Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER MH4DZR603G Sperlfjær | AJ2BGF 46J503

GRAINGER MH4DZR603G palfjær

På lager
Vare: AJ2BGF Modell: MH4DZR603GKryssref: 46J503

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPawl Spring
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER MH4DZR505G Sperlfjær | AJ2BFZ 46J496 MH4DZR505G3NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER MH4DZR603G palfjær
18NOK / enhet