Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M55300.060.0012 Maskinskrue Flat M6 X 1 X 12 Lengde, 25PK | AG2KRJ 31KJ12

GRAINGER M55300.060.0012 Maskinskrue Flat M6 X 1 X 12 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AG2KRJ Modell: M55300.060.0012Kryssref: 31KJ12
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
100NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.11mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde12 "
MaterialeA4 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet101526 psi
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0693
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318158082

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M55300.060.0012 Maskinskrue Flat M6 X 1 X 12 Lengde, 25PK
100NOK /pakke