Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M55300.050.0030 Maskinskrue Flat M5 X 0.80 X 30 Lengde, 25PK | AG2HMQ 31JR93

GRAINGER M55300.050.0030 Maskinskrue Flat M5 X 0.80 X 30 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AG2HMQ Modell: M55300.050.0030Kryssref: 31JR93
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
84NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.9.2mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde30 "
MaterialeA4 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet101526 psi
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.103
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318156070

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M55300.050.0030 Maskinskrue Flat M5 X 0.80 X 30 Lengde, 25PK
84NOK /pakke