Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51300.060.0050 Maskinskrue Flat M6 X 1 X 50 Lengde, 50PK | AG2KQY 31KH88

GRAINGER M51300.060.0050 Maskinskrue Flat M6 X 1 X 50 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2KQY Modell: M51300.060.0050Kryssref: 31KH88

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
238NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.11mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde50ft.
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet101526 psi
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4766
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318156070

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51300.060.0050 Maskinskrue Flat M6 X 1 X 50 Lengde, 50PK
238NOK /pakke