Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51300.030.0012 Machine Screw, M3 x 0.50Mm Dia/Thread Size, Cross Recessed Countersunk Head, Ss, 100PK | CH6QCD 54FR60

GRAINGER M51300.030.0012 Maskinskrue, M3 x 0.50 mm diameter/gjengestørrelse, forsenket hode i kryss, Ss, 100PK

På lager
Vare: CH6QCD Modell: M51300.030.0012Kryssreferanse: 54FR60
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
78NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM3 - 0.5 mm
KjøretypePhillips
Driverstørrelse3.2 mm
Finishuferdig
Hodevinkel90
Hode Dia.5.6mm
Hodehøyde1.65mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde12mm
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0643
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51300.030.0012 Maskinskrue, M3 x 0.50 mm diameter/gjengestørrelse, forsenket hode i kryss, Ss, 100PK
78NOK /pakke