Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51260.050.0030 Socket Set Screw Cup M5 X 0.80Mm X 30Mm, 100PK | AG2KVP 31KK58

GRAINGER M51260.050.0030 Sokkelsett skruekopp M5 X 0.80 Mm X 30 Mm, 100PK

På lager
Vare: AG2KVP Modell: M51260.050.0030Kryssref: 31KK58
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
252NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Desimal ekvivalent0.125 "
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde30mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4383
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318155030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51260.050.0030 Sokkelsett skruekopp M5 X 0.80 Mm X 30 Mm, 100PK
252NOK /pakke