Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51250.050.0035 Sett Skrue Rustfritt Stål M5 X 0.80Mm Kjegle 35Mm, 100PK | AG2JVE 31KC32

GRAINGER M51250.050.0035 Sett skrue rustfritt stål M5 X 0.80 mm kjegle 35 mm, 100 PK

På lager
Vare: AG2JVE Modell: M51250.050.0035Kryssreferanse: 31KC32
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
442NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde35mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.401
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51250.050.0035 Sett skrue rustfritt stål M5 X 0.80 mm kjegle 35 mm, 100 PK
442NOK /pakke