Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51240.160.0016 Sett Skrue Rustfritt Stål M16 X 2.00Mm Flat 16Mm, 25PK | AG2JRZ 31KA79

GRAINGER M51240.160.0016 Sett skrue rustfritt stål M16 X 2.00 mm flat 16 mm, 25 PK

På lager
Vare: AG2JRZ Modell: M51240.160.0016Kryssreferanse: 31KA79
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
284NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse14mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde16mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM16 x 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4041
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51240.160.0016 Sett skrue rustfritt stål M16 X 2.00 mm flat 16 mm, 25 PK
284NOK /pakke