Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51240.100.0040 Set Screw Stainless Steel M10 X 1.50Mm Flat 40Mm, 50PK | AG2JRM 31KA68

GRAINGER M51240.100.0040 Sett skrue rustfritt stål M10 X 1.50 mm flat 40 mm, 50 PK

På lager
Vare: AG2JRM Modell: M51240.100.0040Kryss Ref: 31KA68 / 159R88

Få tak i det Mai 20, mandag
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
975NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde40mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM10 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9423
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51240.100.0040 Sett skrue rustfritt stål M10 X 1.50 mm flat 40 mm, 50 PK
975NOK /pakke