Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51240.040.0030 Sett Skrue Rustfritt Stål M4 X 0.70Mm Flat 30Mm, 100PK | AG2JQF 31KA39

GRAINGER M51240.040.0030 Sett skrue rustfritt stål M4 X 0.70 mm flat 30 mm, 100 PK

På lager
Vare: AG2JQF Modell: M51240.040.0030Kryssreferanse: 31KA39

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

171NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde30mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2174
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51240.040.0030 Sett skrue rustfritt stål M4 X 0.70 mm flat 30 mm, 100 PK
171NOK /pakke