Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51120.080.0030 Machine Screw Cheese M8 X 1.25 X 30 Length, 25PK | AG2HLZ 31JR60

GRAINGER M51120.080.0030 Maskinskruost M8 X 1.25 X 30 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AG2HLZ Modell: M51120.080.0030Kryssref: 31JR60

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
274NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse2mm
FinishPlain
Hode Dia.13mm
Hodehøyde5mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde30 "
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet72518 psi
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3524
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158082

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51120.080.0030 Maskinskruost M8 X 1.25 X 30 Lengde, 25PK
274NOK /pakke