Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M48170.020.0006 Maskinskrue Flat M2 X 0.40 X 6 Lengde, 50PK | AG2HJW 31JP98

GRAINGER M48170.020.0006 Maskinskrue Flat M2 X 0.40 X 6 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2HJW Modell: M48170.020.0006Kryssreferanse: 31JP98
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
210NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.50mm
FinishPlain
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.3.8mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde6"
MaterialeMessing
System for målingMetric
Strekkfasthet53663 psi
TrådstørrelseM2 x 0.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7415338010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M48170.020.0006 Maskinskrue Flat M2 X 0.40 X 6 Lengde, 50PK
210NOK /pakke