Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39350.020.0032 Cotter Pin, Steel, Zinc Plated, 32 mm Fastener Lg, 2 mm Pin Dia, 100 PK | CP9BCL 54FP24

GRAINGER M39350.020.0032 Splint, stål, forsinket, 32 mm feste Lg, 2 mm pinne dia, 100 PK

På lager
Vare: CP9BCL Modell: M39350.020.0032Kryssreferanse: 54FP24

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
87NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0806
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39350.020.0032 Splint, stål, forsinket, 32 mm feste Lg, 2 mm pinne dia, 100 PK
87NOK /pakke