Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36050.009.0001 Retaining Ring For Bores 9Mm, 100PK | AH7WEA 38DN43

GRAINGER M36050.009.0001 Holdering for boringer 9 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7WEA Modell: M36050.009.0001Kryssreferanse: 38DN43

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
131NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHoldering for boringer
Clearance Dia. (Utvidet)3.7mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.9.40mm
Passer til sporbredde0.9mm
For Bore Dia.9mm
Gratis ID9.80mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse0.8 mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0207
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36050.009.0001 Holdering for boringer 9 mm, 100 PK
131NOK /pakke