Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36000.082.0001 Holdering for akselforlengelse 82Mm Diameter, 5PK | AH7WCR 38DN12

GRAINGER M36000.082.0001 Holdering for skaftforlengelse 82 mm diameter, 5PK

På lager
Vare: AH7WCR Modell: M36000.082.0001Kryssreferanse: 38DN12

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

98NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering for aksel
Clearance Dia. (Utvidet)100.3mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.78.50mm
Passer til sporbredde2.65mm
For aksel Dia.82mm
Gratis ID76.50mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse2.5mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1548
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36000.082.0001 Holdering for skaftforlengelse 82 mm diameter, 5PK
98NOK /pakke