Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36000.080.0001 Retaining Ring For Shaft Extension 80Mm Diameter, 5PK | AH7WCQ 38DN11

GRAINGER M36000.080.0001 Holdering for skaftforlengelse 80 mm diameter, 5PK

På lager
Vare: AH7WCQ Modell: M36000.080.0001Kryssreferanse: 38DN11
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
326NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering for aksel
Clearance Dia. (Utvidet)98.1mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.76.50mm
Passer til sporbredde2.65mm
For aksel Dia.80mm
Gratis ID74.50mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse2.5mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1354
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36000.080.0001 Holdering for skaftforlengelse 80 mm diameter, 5PK
326NOK /pakke