Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36000.077.0001 Retaining Ring For Shaft Extension 77Mm Diameter, 5PK | AH7WCN 38DN09

GRAINGER M36000.077.0001 Holdering for skaftforlengelse 77 mm diameter, 5PK

På lager
Vare: AH7WCN Modell: M36000.077.0001Kryssreferanse: 38DN09

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
106NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering for aksel
Clearance Dia. (Utvidet)94mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.74.00mm
Passer til sporbredde2.65mm
For aksel Dia.77mm
Gratis ID72.50mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse2.5mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1017
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36000.077.0001 Holdering for skaftforlengelse 77 mm diameter, 5PK
106NOK /pakke