Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M20380.140.1000 Gjengestag Stål M14 x 2.0, 1m Lengde | AH7VUP 38DK91

GRAINGER M20380.140.1000 Gjenget stangstål M14 x 2.0, 1m lengde

På lager
Vare: AH7VUP Modell: M20380.140.1000Kryssreferanse: 38DK91
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
466NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Grunnleggende materialeStål
FARGESølv
Dia./TrådestørrelseM14 x 2
FinishSink belagt
Klasseklasse 4
Total lengde1m
Rockwell HardnessB67
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet400 N/mm-kvm.
TrådretningVenstre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
Strekkgrense240 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9621
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M20380.140.1000 Gjenget stangstål M14 x 2.0, 1m lengde
466NOK / enhet