Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M16C100KCS Socket Head Cap Screw, M16-2 Thread Size, 100 mm Length Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | CQ4XAG 5YRN7

GRAINGER M16C100KCS Hylseskrue, M16-2 gjengestørrelse, 100 mm lengde svart oksid, legert stål, 10 PK

På lager
Vare: CQ4XAG Modell: M16C100KCSKryssreferanse: 5YRN7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

853NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M16C100KCS Hylseskrue, M16-2 gjengestørrelse, 100 mm lengde svart oksid, legert stål, 10 PK
853NOK /pakke