Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M16510.240.0001 Cap Nut M24 x 3 Class 6 Lcs Zinc Plated, 5PK | AH7VRU 38DK49

GRAINGER M16510.240.0001 Kappemutter M24 x 3 Klasse 6 Lcs sinkbelagt, 5PK

På lager
Vare: AH7VRU Modell: M16510.240.0001Kryssreferanse: 38DK49

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
873NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLokkemutter
Grunnleggende materialeLavkullstål
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
FinishSink belagt
Klasseklasse 6
Høyde42mm
Mutter typeHøy kronekapselmutter
System for målingMetric
Tråddybde19.0mm
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde36mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0714
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M16510.240.0001 Kappemutter M24 x 3 Klasse 6 Lcs sinkbelagt, 5PK
873NOK /pakke