Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M16510.160.0001 Cap Nut M16 x 2 Class 6 Lcs Zinc Plated, 25PK | AH7VRQ 38DK46

GRAINGER M16510.160.0001 Kappemutter M16 x 2 Klasse 6 Lcs sinkbelagt, 25PK

På lager
Vare: AH7VRQ Modell: M16510.160.0001Kryssreferanse: 38DK46
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
570NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLokkemutter
Grunnleggende materialeLavkullstål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
FinishSink belagt
Klasseklasse 6
Høyde28mm
Mutter typeHøy kronekapselmutter
System for målingMetric
Tråddybde13.0mm
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3468
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M16510.160.0001 Kappemutter M16 x 2 Klasse 6 Lcs sinkbelagt, 25PK
570NOK /pakke