Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M14000.080.0001 Sveisemutter M8 x 6.50 Square Steel Plain, 100PK | AH7VLH 38DJ23

GRAINGER M14000.080.0001 sveisemutter M8 x 6.50 kvadratisk stål, 100 PK

På lager
Vare: AH7VLH Modell: M14000.080.0001Kryssref: 38DJ23
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
236NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
FinishPlain
Mutter typeFirkantet sveisemutter
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6448
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M14000.080.0001 sveisemutter M8 x 6.50 kvadratisk stål, 100 PK
236NOK /pakke