Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M12000.390.0001 Slottmutter M39-4.00 Klasse 4 Stål Slett | AH7VJZ 38DH91

GRAINGER M12000.390.0001 Slottmutter M39-4.00 Klasse 4 stålslett

På lager
Vare: AH7VJZ Modell: M12000.390.0001Kryssreferanse: 38DH91

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
331NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlottsnøtt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM39-4
FinishPlain
Klasseklasse 4
Høyde40mm
Mutter typeHex-spaltet mutter-vanlig
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde60mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5791
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseHøydeBreddePris
GRAINGER M12000.160.0001 Slottmutter M16-2.00 Klasse 4 Stål PK50 | AH7VJP 38DH82 M12000.160.0001M16 x 219mm24mm861NOK
GRAINGER M12000.270.0001 Slottmutter M27-3.00 Klasse 4 Stål Vanlig PK5 | AH7VJV 38DH87 M12000.270.0001M27 x 330mm41mm417NOK
GRAINGER M12000.480.0001 Slottmutter M48-5.00 Klasse 4 Stål Slett | AH7VKC 38DH94 M12000.480.0001M48 x 550mm75mm483NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M12000.390.0001 Slottmutter M39-4.00 Klasse 4 stålslett
331NOK / enhet