Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M11590.120.0001 Låsemutter M12 x 1.75 Klasse 8 Stål Forsinket, 100PK | AH7VHU 38DH63

GRAINGER M11590.120.0001 Låsemutter M12 x 1.75 Klasse 8 stål forsinket, 100PK

På lager
Vare: AH7VHU Modell: M11590.120.0001Kryssref: 38DH63 / 177X39

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
573NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
FinishSink belagt
Flens Dia.26.00mm
Klasseklasse 8
Høyde12mm
Mutter typeFlensmutter
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde18mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M11590.120.0001 Låsemutter M12 x 1.75 Klasse 8 stål forsinket, 100PK
573NOK /pakke