Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M11360.100.0001 Hex Nut M10 x 1.50 Class 4 Steel Zinc Plated, 100PK | AH7VCW 38DG49

GRAINGER M11360.100.0001 Sekskantmutter M10 x 1.50 Klasse 4 stål forsinket, 100PK

På lager
Vare: AH7VCW Modell: M11360.100.0001Kryssref: 38DG49 / 176G15
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
274NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
FinishSink belagt
Klasseklasse 4
Høyde5mm
Mutter typeTynn mutter
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde17mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6548
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M11360.100.0001 Sekskantmutter M10 x 1.50 Klasse 4 stål forsinket, 100PK
274NOK /pakke