Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M11360.040.0001 Hex Nut M4 x 0.70 Class 4 Steel Zinc Plated, 100PK | AH7VCR 38DG45

GRAINGER M11360.040.0001 Sekskantmutter M4 x 0.70 Klasse 4 stål forsinket, 100PK

På lager
Vare: AH7VCR Modell: M11360.040.0001Kryssreferanse: 38DG45
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
69NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
FinishSink belagt
Klasseklasse 4
Høyde2.2mm
Mutter typeTynn mutter
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde7mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0567
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.84

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M11360.040.0001 Sekskantmutter M4 x 0.70 Klasse 4 stål forsinket, 100PK
69NOK /pakke