Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07852.160.0050 Set Screw Steel M16 X 1.50Mm Cup 50Mm, 25PK | AG2JFZ 31JY50

GRAINGER M07852.160.0050 Sett Skrue Stål M16 X 1.50 Mm Cup 50 Mm, 25PK

På lager
Vare: AG2JFZ Modell: M07852.160.0050Kryssref: 31JY50

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 345 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde50mm
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM16 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4954
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07852.160.0050 Sett Skrue Stål M16 X 1.50 Mm Cup 50 Mm, 25PK
4 345 NOK /pakke