Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07840.200.0065 Set Screw Steel M20 X 2.50Mm Cup 65Mm, 5PK | AG2JBU 31JX46

GRAINGER M07840.200.0065 Sett Skrue Stål M20 X 2.50 Mm Cup 65 Mm, 5PK

På lager
Vare: AG2JBU Modell: M07840.200.0065Kryssreferanse: 31JX46
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
363NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde65mm
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM20 x 2.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6142
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07840.200.0065 Sett Skrue Stål M20 X 2.50 Mm Cup 65 Mm, 5PK
363NOK /pakke