Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07840.060.0060 Sett Skrue Stål M6 X 1.00Mm Cup 60Mm, 100PK | AG2JAQ 31JX18

GRAINGER M07840.060.0060 Sett Skrue Stål M6 X 1.00 Mm Cup 60 Mm, 100PK

På lager
Vare: AG2JAQ Modell: M07840.060.0060Kryssref: 31JX18 / 159M38

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
940NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde60mm
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8888
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07840.060.0060 Sett Skrue Stål M6 X 1.00 Mm Cup 60 Mm, 100PK
940NOK /pakke