Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07820.050.0010 Set Screw Steel M5 X 0.80Mm Dog 10Mm, 100PK | AG2HYB 31JW57

GRAINGER M07820.050.0010 Sett Skrue Stål M5 X 0.80 Mm Hund 10 Mm, 100PK

På lager
Vare: AG2HYB Modell: M07820.050.0010Kryssreferanse: 31JW57
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
134NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde10mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeHund
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0882
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07820.050.0010 Sett Skrue Stål M5 X 0.80 Mm Hund 10 Mm, 100PK
134NOK /pakke