Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07800.040.0005 Sett Skrue Stål M4 X 0.70Mm Kjegle 5Mm, 100PK | AG2HUF 31JV62

GRAINGER M07800.040.0005 Sett skrue Stål M4 X 0.70 mm kjegle 5 mm, 100 PK

På lager
Vare: AG2HUF Modell: M07800.040.0005Kryssref: 31JV62 / 159K82

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
250NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde5mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0297
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07800.040.0005 Sett skrue Stål M4 X 0.70 mm kjegle 5 mm, 100 PK
250NOK /pakke