Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07400.160.0045 Pistolhodehette Skrue Flatt stål M16 x 2.00, 45mm Lengde, 25PK | AH7UWK 38DE99

GRAINGER M07400.160.0045 Hylseskrue flatt stål M16 x 2.00, 45 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AH7UWK Modell: M07400.160.0045Kryssreferanse: 38DE99

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

394NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.33.6mm
Hodehøyde8.8mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde45mm
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde45mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6785
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07400.160.0045 Hylseskrue flatt stål M16 x 2.00, 45 mm lengde, 25 PK
394NOK /pakke