Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M69135.060.0165 Naglemutter Riftet Sink M6 X 1 X 0.610, 50PK | AE4WZX 5NNR2

APPROVED VENDOR M69135.060.0165 Naglemutter riflet sink M6 X 1 X 0.610, 50PK

På lager
Vare: AE4WZX Modell: M69135.060.0165Kryssreferanse: 5NNR2
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
152NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.390 "
Borestørrelse25 / 64 "
Finishsink
Flens Dia.0.500 "
Grip Range0.027 til 0.165 "
Hode Dia.0.500 "
Hodehøyde0.03 "
Hullstørrelse0.390 "
Lengde0.573 "
MaterialeStål
Mutter typeKnurled flens
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.22
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7616109030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.060.0165 Naglemutter riflet sink M6 X 1 X 0.610, 50PK
152NOK /pakke