Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07400.040.0070 Hylseskrue Flatt stål M4 x 0.70, 70 mm Lengde, 100PK | AH7UVJ 38DE75

GRAINGER M07400.040.0070 Hylseskrue flatt stål M4 x 0.70, 70 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7UVJ Modell: M07400.040.0070Kryssreferanse: 38DE75
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
451NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse2.50mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.8.96mm
Hodehøyde2.48mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde70mm
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6844
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07400.040.0070 Hylseskrue flatt stål M4 x 0.70, 70 mm lengde, 100 PK
451NOK /pakke