Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07160.200.0180 Pistolhodehette Skrue Klasse 8.8 Stål M20 x 2.50X180Mm, 5PK | AH7UUM 38DE55

GRAINGER M07160.200.0180 Hylsehodehette Skrue Klasse 8.8 Stål M20 x 2.50X180Mm, 5PK

På lager
Vare: AH7UUM Modell: M07160.200.0180Kryssref.: 38DE55 / 164P08

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
470NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
Kjørestørrelse17mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.30mm
Hodehøyde20mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde180mm
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M20
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde75mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4525
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07160.200.0180 Hylsehodehette Skrue Klasse 8.8 Stål M20 x 2.50X180Mm, 5PK
470NOK /pakke