Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07141.060.0025 Socket Head Cap Screw Button Flanged Steel M6 x 1.00, 25mm Length, 100PK | AH7UAW 38CZ70

GRAINGER M07141.060.0025 Hylsehodehette Skrueknapp Flensstål M6 x 1.00, 25 mm lengde, 100PK

På lager
Vare: AH7UAW Modell: M07141.060.0025Kryssreferanse: 38CZ70

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

189NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.10.5mm
Hodehøyde3.3mm
hode~~POS=TRUNCKnapp med flens
Lengde25ft.
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5634
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Produktdetaljer:

    • Ventilert hullstørrelse: ikke ventilert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07141.060.0025 Hylsehodehette Skrueknapp Flensstål M6 x 1.00, 25 mm lengde, 100PK
189NOK /pakke