Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07141.040.0020 Hylsehodehette Skrueknapp Flensstål M4 x 0.70, 20mm Lengde, 100PK | AH7UAE 38CZ55

GRAINGER M07141.040.0020 Hylsehodehette Skrueknapp Flensstål M4 x 0.70, 20 mm lengde, 100PK

På lager
Vare: AH7UAE Modell: M07141.040.0020Kryssref: 38CZ55 / 164K08

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
91NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.7.6mm
Hodehøyde2.2mm
hode~~POS=TRUNCKnapp med flens
Lengde20ft.
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Produktdetaljer:

    • Ventilert hullstørrelse: ikke ventilert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07141.040.0020 Hylsehodehette Skrueknapp Flensstål M4 x 0.70, 20 mm lengde, 100PK
91NOK /pakke