Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07041.100.0100 Hylsehodehette Skrue Stål M10 x 1.00X100Mm, 25PK | AH7TUQ 38CY24

GRAINGER M07041.100.0100 Hylsehodehette Skrue Stål M10 x 1.00X100Mm, 25PK

På lager
Vare: AH7TUQ Modell: M07041.100.0100Kryssreferanse: 38CY24

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 596 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.16mm
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde100ft.
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk ekstra fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7658
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07041.100.0100 Hylsehodehette Skrue Stål M10 x 1.00X100Mm, 25PK
1 596 NOK /pakke