Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07040.160.0100 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M16 x 2.00X100Mm, 5PK | AH7TUG 38CY16

GRAINGER M07040.160.0100 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M16 x 2.00X100Mm, 5PK

På lager
Vare: AH7TUG Modell: M07040.160.0100Kryssreferanse: 38CY16

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
380NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16 x 1.5
Kjørestørrelse14mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.24mm
Hodehøyde16mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde100ft.
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9324
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07040.160.0100 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M16 x 2.00X100Mm, 5PK
380NOK /pakke